Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga sanitaria APV Serie Puma. Modelo: III. Número de serie: U2221M. Capacidad: 200 gpm a 30 psi. Desplazamiento por revolución: 0,03 gal. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Brook Hansen de 5 pulgadas, 5 hp, 3460 rpm, 575 V, 4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP149
  • Manufacturer: APV
  • Model: III
  • Serial Number: U2221M

Pump Details

  • Pump Type: Centrífugo
  • Max Gallons Per Minute GPM: 200
  • Max Speed RPM: 3500
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Entrada
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
  • Inlet/Outlet 2: Salida
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included?
  • Motor Manufacturer: Arroyo
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3460
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Amps: 4.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 28
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 15

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)