Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: R57. Placas de acero inoxidable: (167). Sección 1: (37) placas, Sección 2: (113) placas, Sección 3: (17) placas. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 4 ½ pulg. x 5 pies 1-3/8 pulg. Área de superficie de transferencia de calor medida desde: 1 pie 3 pulg. x 5 pies como aproximadamente 1044 pies cuadrados. Temperatura máxima: 239 °F. Presión máxima: 200 psig. Puertos de extremo fijo: (3) 4 pulg. Puertos de extremo móvil: (3) 4-1/2 pulg. Puertos divisor 1: (2) 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. Puertos divisor 2: ( 1) 2 pulgadas, (1) 2-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SAF162a.8
- Manufacturer: APV
- Model: R57
- Serial Number: 25590
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1044
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 167
- Number of Sections: 3
- MAWP (PSI at temp): 200 psig @ 239°F
- Inlets & Outlets Description: Fixed end ports: (3) 4 in. Movable end ports: (3) 4-1/2 in. Divider 1 ports: (2) 2-1/2 in., (1) 3 in. Divider 2 ports: (1) 2 in., (1) 2-1/2 in
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 90
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 70