Transportador combinador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation
Transportador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation. Ancho de la correa: (5) correas de 4-1/2 pulgadas, (1) correa de 7-1/2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 4-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto. Motor Sew Eurodrive, 1-1/2 hp, 455/2275 rpm, 230/460 V, 4,75/2,32 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew Eurodrive, relación: 10,50, rpm de entrada/salida: 455-2275/44-215, torsión: 305 in/lbs. Motor Sew Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2,90/1,45 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el reductor de velocidad Eurodrive. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 5 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF290.1
- Manufacturer: Arrowhead Conveyor
Conveyor Details
- Conveyor Type: Bottle Conveyor
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 13
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp SEW Eurodrive Motor, (1) 0.75 hp SEW Eurodrive Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 57.25
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 55.5