Llenadora automática de pistón de cabezal

Llenadora automática de pistón de cabezal

Llenadora automática de pistón con cabezal. S/N 032505.6. Acero inoxidable con base de aluminio. Capacidad del pistón: 1,75 Litros. Velocidad: hasta 10 botellas/min. Cono de alimentación de acero inoxidable: 20 pulgadas de diámetro x 21 pulgadas de alto. Caja de control con interruptores de encendido y apagado. Fotocélula para detectar botella. Microinterruptor para controlar el pistón que detiene la botella en su posición. Motor de engranaje transportador: 1/3 hp. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (XMR26)

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF105.2a
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 32505.6

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenadora automática de pistón de cabezal