Alimentador de cinta con peso automático: 1 pie de ancho
Alimentador de cinta de pesaje automático. Modelo: 302-12''XLC. Número de serie: 88/2268. Ancho de la cinta: 12 pulg. Apertura/espacio libre máximo: 8 pulg. An. x 5 pulg. Al. Altura en la entrada/salida del transportador: 30 pulg. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulg. L x 20 pulg. An. x 15-1/2 H. Panel de control AutoWeigh Micro VI, S/N: AP1354, el panel está equipado con controles táctiles y pantalla digital. Motor Leroy Somer. Entradas/salidas: (1) entrada/descarga de 9 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM072.4
- Manufacturer: Autoweigh
- Model: 302-12
- Serial Number: 88/2268
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leroy-Somer
Dimensions:
- Length (Inches): 51.5
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 62