Condensador evaporativo BAC Serie V
Condensador Evaporativo BAC Serie V. Modelo: C2442-K. Número de serie: 88600679P. Rechazo de calor base: 3.410,4 MBH. Toneladas base evaporador: 232 TR (R-22) / 172 TR (R-717 amoniaco). Ventilador axial multietapa: 10 HP, 44,750 CFM. Motor de bomba de pulverización: 3 HP, 385 GPM. *Manual en PDF disponible. Peso aproximado de envío: 10,450 lbs (7,050 lbs. en la sección más pesada). Longitud sin carcasa del ventilador/bomba: 144 pulgadas. Dimensiones totales: 209,75 pulgadas de largo x 7 pies, 10,5 pulgadas de ancho x 142 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP153.17a
- Manufacturer: BAC
- Model: C-2442-K
- Serial Number: 88600679P
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions