Bomba de vacío rotativa Beach-Russ

Bomba de vacío rotativa Beach-Russ

Bomba de vacío rotativa Beach Russ. Modelo: 6-WSS. S/N: S-3238. Las bombas Beach-Russ están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia y simplicidad para un uso constante y confiable. Bomba Beach-Russ, modelo: 6-W, S/N: C-3230. Motor General Electric, 7-1/2 hp, 1745 rpm, 363,5 rpm finales, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada macho de 2 pulgadas. Salidas: (1) salida macho de 1-1/2 pulg., (1) salida de 1 pulg. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN80)

Product Details

  • Cantidad en stock: MP114
  • Manufacturer: Beach-Russ Co.
  • Model: 6-WSS
  • Serial Number: S-3238

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío rotativa Beach-Russ