Bomba de vacío Beach-Russ
Bomba de vacío Beach-Russ. Modelo: 250-FV. S/N: 97706. La unidad se acompaña de una bomba rotativa Beach-Russ, modelo: 12, para suministro de aceite. Motor General Electric, 15 hp, 1760/1465 rpm, 208-220/440 V, 39,4/13,7-42/21 FLA, 60/50 Hz, trifásico. La bomba Beach-Russ presenta simplicidad y alta eficiencia de rendimiento diseñada para una aplicación de alto vacío constante y confiable. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, descarga). Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC387.4
- Manufacturer: Beach-Russ Co.
- Model: 250-FV
- Serial Number: 97706
Pump Details