Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo. Modelo: 4BK-F. Número de serie: 2059. Clasificación sanitaria 3A. Diámetro del impulsor: 7,25 pulg. Falta la placa de identificación del motor, parece ser de 3 hp, 1750 RPM, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 3 pulgadas. Salida: 2 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT100
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 4BK-F
  • Número de serie: 2059

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente