Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)

Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)

Bomba centrífuga PACKO. Tipo: SETFP2TA/32-125/BEL. No. 17928. Motor Baldor: 3,2 kw, 1725 rpm, 230/460 v, 13,2/6,6 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entradas/salidas: (1) ACME de 3 pulg., (1) ACME de 2 pulg., (1) MNPT de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP1120
  • Fabricante: PACKO
  • Número de serie: 17928

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 3: MNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3.2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente