- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria
Bomba Centrífuga Sanitaria. Construcción de acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6 pulgadas, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 23,3-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP157.
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!