Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha. Modelo: 2085. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Weg de 9 pulg., 5 hp, 1740 rpm, 575 V, 5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT059.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente