Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085. Modelo: 2085. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico US Motors, 5 hp, 1745 rpm, 575 V, 5,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2-½ pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 9-½ pulgadas de largo x 1 pie 2-½ pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT060.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente