Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha. Modelo C216. N/S 330284-03. Motor Sterling, 7,5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Allen Bradley PowerFlex 70 con pulsadores y pantalla digital. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Turbina Sanitaria Portátil de Acero Inoxidable. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPLS145.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: C216
  • Número de serie: 330284-03

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente