- Detalles del producto
Bomba Tri-Clover de 5 HP Modelo C216
Bomba Tri-Clover de 5 hp. Modelo C216. Tipo abrazadera de 2 pulg. x 1-1/2 pulg. Cabeza de acero inoxidable.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP132.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: C216
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MD21T-S (10 HP, 280 GPM máx.)
KSLW603.1
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)
DPLS149.4
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)
HDPH253D.6
Solo queda 1 unidad