Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.

Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.

Pulper/acabadora de Brown International Corp. Modelo: 202. S/N: 204-33-191. Material de Construcción: Acero inoxidable. Motor: 30 CV. La Pulper/Finisher Brown Modelo 202 se adapta para despulpar o terminar cambiando los tamaños de los orificios de la malla que van desde 0,375 pulg. a 0,010 pulg., y se puede utilizar para reducir albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas y bayas. , ciruelas pasas e higos hasta obtener una pulpa libre de semillas, piel y fibra. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, gelatina y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AACA2001.55
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 202
  • Número de serie: 204-33-191

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulperadora/acabadora modelo 202 de Brown International Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente