Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II - 10 HP
Bomba de amoníaco Can-O-Matic II de Buffalo Pumps 2000. Modelo: HCR Can-O-Matic II. Tamaño: 3x2x13. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor: 10 hp, 1750 rpm, 460 v, 15,5 a, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN76a).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA096
- Manufacturer: Buffalo Pumps
- Model: HCR Can-O-Matic II
- Serial Number: 00440850-001
Pump Details