Silo refrigerado vertical CE Howard - 5000 galones

Silo refrigerado vertical CE Howard - 5000 galones

Silo refrigerado vertical CE Howard: 5000 galones. S/N: 8268. Acero inoxidable; carcasa exterior de acero dulce. 45% pared fría. Motor Electra con Mezcladora Horizontal, 1.5 hp, 86 rpm (final), 60 ciclos, trifásico. Entrada ovalada: 20-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. válvulas de bola. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 116 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCPK307.34a
  • Fabricante: C.E. Howard
  • Número de serie: 8268

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Silo refrigerado vertical CE Howard - 5000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente