Centrífuga KM Mustchink-150 galones

Centrífuga KM Mustchink-150 galones

Centrifugadora KM Mustchink de 1992, 150 galones. Tipo: R67-86. S/N: 002334. Motor, 5,5 kw, 750 rpm, 220 V. Dimensiones internas del tanque: 33 pulgadas de profundidad x 42 pulgadas de alto. 30 pulgadas de diámetro. mezclador. Bomba Sandpiper, Modelo: 5A3-A. S/N: 326245. Tipo: DB-5. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. bisel. Salida: (1) 8 pernos de 4 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.328
  • Fabricante: Mutschink
  • Número de serie: 2334

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Centrífuga KM Mustchink-150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente