Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos
2000 Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos. S/N: CT 28519. Materiales de construcción del tubo: acero inoxidable (producto 316 y medio 304). Grosor del tubo interior/intermedio/exterior: 0,116 pulg. Dimensiones del tubo exterior: 4 pulg. de diámetro. x 18 pies 2 pulgadas L. Dimensiones del tubo intermedio: 3 pulgadas de diámetro. x 19 pies 7 pulgadas L. Dimensiones del tubo interior: 2 pulgadas de diámetro. x 20 pies L. Presión de diseño del lado del producto 320 psi a 300°F. Medios de presión de diseño 125 psi a 300°F. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 7 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN201
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: CT 28519
Heat Exchanger Details