- Detalles del producto
Votador Cherry-Burrell 6 x 24
Cherry-Burrell Votator 6 x 24. Modelo 624DE-LS, S/N 1172. Entrada: 2 pulg. Salida: 2 pulg. Entradas/salidas de circulación de agua: (2) Piñones de 1 pulg.: (2) MAWP de 5 pulg.: 400 psi. Temperatura máxima: 400 °F. Caja de control Furnas: N.º de catálogo 14CP32AA71, 200/230 V, 460/575, 3/5 fases, amperios máximo 18. Dimensiones interiores del votador: 6 pulgadas de diámetro interior x 27 pulgadas de largo. Eje del votador: 24 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 125.WAEQ01.40
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 624DE-L-S
- Número de serie: 1172
Detalles del votador y del intercambiador de calor
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
DFPC470.18a
Solo queda 1 unidad

DFPC282.15
Solo queda 1 unidad

DFPC375.43
Solo queda 1 unidad

KWBF506
Solo queda 1 unidad

FPPE079.12a
Solo queda 1 unidad

SNBB103.45
Solo queda 1 unidad

RFPM479.1
Solo queda 1 unidad