Ciclón de acero inoxidable - 6,6 Cu. Pie.

Ciclón de acero inoxidable - 6,6 Cu. Pie.

Filtro ciclónico/colector de polvo de acero inoxidable: 6,6 pies cúbicos. Pie. FMC Syntron modelo FV 8A, serie 160220 E, A-73696. Motor industrial Baldor, 3 hp, 208-230/460 V, 8,1-7,6/3,8 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Desconexión Allen Bradley con interruptor de arranque y parada. Entradas: (1) puerto de 4 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, 8 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 95-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS039.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.1-7.6/3.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 95.5

Detalles adicionales del producto

Ciclón de acero inoxidable - 6,6 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente