Colector de acero inoxidable con caja de control

Colector de acero inoxidable con caja de control

Colector de acero inoxidable. Bandeja de goteo: 3 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Entradas: (4) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga (bandeja de drenaje), (5) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/4 pulgadas de alto. Caja de control de acero inoxidable Hoffman. Número de gato: A-606CHNFSS. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN161C
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Colector de acero inoxidable con caja de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente