Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation

Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation

Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation. Modelo: 58AJ-16. Número de serie: FC-5566-3A. Estilo C. NEMA IV. 16 onzas. Bolsa de poliéster. Área de tela: 116 pies cuadrados. Número de bolsas: 16. Dimensiones de la bolsa: 6 pulgadas de diámetro. x 70 pulg. H. El aire comprimido requerido es 5,8 SCFM. Construcción: acero al carbono. Mezclador de fondo de 8 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico estadounidense, 3/4 hp, 1150 rpm, 230/460 v, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Torqube, hp de entrada: 84, rpm de entrada: 1750, relación de transmisión: 60.1, torque de salida: 1190, rpm finales 19. Entradas: (1) puerta de acceso de 39-1/2 pulg. de ancho x 29-1/2 pulg. de ancho . Salida: (1) 12 pulg. de diámetro. abertura de escape. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 135 pulgadas de alto (ACN135).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF902.1
  • Fabricante: Shick
  • Modelo: 58AJ-16
  • Número de serie: FC-5566-3A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1150
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.2/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62.5
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 135
  • ACN: 135

Detalles adicionales del producto

Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente