Compresor alternativo desnudo de 12 cilindros Vilter serie 440

Compresor alternativo desnudo de 12 cilindros Vilter serie 440

Compresor alternativo de 12 cilindros Vilter serie 440 reacondicionado (por un tercero) usado. Modelo: 4412. Tamaño: A12K4412-84. Serie: 23200. Pedido: H-84839. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): 375 alto/bajo. Refrigerante: MUNICIÓN. Voltios: 115. Clasificación nominal: 170,5 TR / 108,9 BHP a +20 F / +95 F. Clasificación a -25 F / +95 F: 38,7 TR / 72,3 BHP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLEI01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4412
  • Número de serie: 23200
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo de 12 cilindros Vilter serie 440

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente