- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros (300 HP 460 V)
Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros usado. Modelo: 4516-XL. Serie: 81677. N.º de pedido: S046009-1. Tamaño: A11K4516XLD. Refrigerante: R717. Motor eléctrico Marathon: 300 HP, 1185 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, Frame 449T. Este es un compresor usado que fue retirado de una aplicación de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento. Dimensiones totales: 4,5 pies de ancho x 10 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPB006
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 4516XL
- Número de serie: 81677
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 16
- Tipo alternativo: Direct Drive
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 4516-XL
- Compresor SN: 81677
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 1185
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 357
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 449T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 128
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: This is a used compressor that was removed from an ammonia refrigeration application in running condition.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!