- Detalles del producto
Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E2, Número de pedido de fábrica: 17-15018462-005. Número de catálogo: RG44D Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5 kV, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios VCA. Resistencia a impulsos: 60 kV, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Tamaño del fusible de potencia: 9R. Tensión de control: 120 VCA. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Esta unidad está equipada con un sistema de protección del motor General Electric 469 Motor Management Relay. Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Usado por última vez con un compresor de 1167 hp. Horas de funcionamiento: 23919. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 11 pulg. de ancho x 8 pies 4 pulg. de alto y 2 pies 11-1/2 pulg. de largo x 2 pies 6 pulg. 1/2 pulg. de ancho x 8 pies 4 pulg. de alto (H11) (ACN303).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBFM845a
- Fabricante: Square D Company
- Modelo: 4
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Square D Company
Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP
NOI1129
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Westinghouse
Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 250 HP 4160 V
DTTC034.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Square D Company
Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad
MASH276
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Allen-Bradley
Centro de control de motores Allen Bradley / Arrancador NEMA 5
NOI1125
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Square D Company
Monitores de circuito Powerlogic de Square D Company
TMCB318
Disponibles, 3 unidadesAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidad