Crane Deming 4066 80651201 Bomba centrífuga (50 HP, 1400 GPM máx.)
Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 4066 80651201. S/N: DC-900689. Tipo: A1. Tamaño: 8x8x12. Unidad: RH. (Semiabierto) Diámetro del impulsor: 10 ½ pulg. Capacidad: 1400 gpm. Motor industrial Baldor, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 114/57 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados, (succión y descarga). Las bombas centrífugas Crane Deming están montadas en bastidor con diseños traseros extraíbles e impulsores semiabiertos. Las aplicaciones incluyen: agua, líquidos abrasivos, ácidos y aceites con usos en una variedad de servicios industriales que incluyen: riego, control de contaminación y torres de enfriamiento. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (H9) (ACN76).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2017.
- Manufacturer: Crane Deming
- Model: 4066 80651201
- Serial Number: DC-900689
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1400
- Impeller Diameter (inches): 10.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 8
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 8
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 114/57
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 61
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 25
- ACN: 76