Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable

Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable

Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable. Modelo: S-12. La máquina está equipada con (40) 4-1/2 pulgadas de diámetro. discos de corte y un carrete de corte de 14-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Su marco tubular y (4) ruedas giratorias permiten que esta pieza se mueva fácilmente desde cualquier lugar. El contrapeso permite que el cabezal se levante permitiendo un fácil almacenamiento. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 18/9 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: Tolva de alimentación de 17 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Salidas: Canal de descarga de 15 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (67 pulgadas de alto en posición vertical).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 45.GR802.9a
  • Fabricante: Damrow Brothers Company
  • Modelo: S-12

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino de cuajada Damrow de acero inoxidable