Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)

Paquete de compresores FES sin compresor ni motor. Componentes utilizados anteriormente con un compresor de tornillo rotativo Mycom 250SUD-MX (que se extrajo y se vende por separado). Refrigerante anterior: amoniaco (R-717). Este paquete parcial incluye: un separador de aceite FES, un controlador FES Micro II, una bomba de aceite Viking y un filtro de aceite. Separador de aceite certificado por FES Inc. York, PA USA. MAWP: 250 PSI. Temperatura máxima: 200F. Serie FES: 87008. Año de construcción: 1987. Dimensiones del separador: 30 pulgadas de diámetro x 132 pulgadas de largo de pared lateral. Motor de bomba Viking: Toshiba 7,5 HP, 1170 RPM, 230/460 V, 22,2/11,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1523.12a
  • Manufacturer: FES
  • Model: 575 HC / 250L
  • Serial Number: 87008
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 575HC/250L
  • Package SN: 87008

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? No
  • Oil Separator Included? Yes

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: FES
  • Micro Control Panel Description: FES Micro II controller

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 165
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 70

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1987
  • Spec Sheet Available: Yes
  • Previously Used With: Components previously used with a Mycom 250SUD-MX Rotary Screw Compressor

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)