- Detalles del producto
Alimentador de tapa magnética FMC Syntron
Alimentador de tapas magnéticas FMC Syntron. Modelo: EB1D. Número de serie: 541465/RC579. Esta unidad está diseñada para manejar tapas de 44 mm. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 2,5 amperios. Dimensiones del recipiente: 22 1/2 pulgadas de diámetro x 4-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN80).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP523.
- Fabricante: Syntron
- Modelo: EB1D
- Número de serie: 541465/RC579
Detalles del alimentador
- Tipo de llenado/taponado: Cap Feeder
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 2.5
- Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 49
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 16
- ACN: 80
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
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
140.FHF281a.30
Solo queda 1 unidad

SNSL015.a
Solo queda 1 unidad