Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentín evaporador de amoníaco - 10 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentín evaporador de amoníaco - 10 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentines de evaporador de amoníaco: 10,3225 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines de baja temperatura. Tiene una capacidad de 8258 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,3225 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 10566 CFM. Tiene baterías de expansión directa alimentadas desde abajo con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 2 motores de ventilador de 0,5 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR09
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: ATRB 284XW 3
  • Número de serie: 37050600

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8,258
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.88
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,258
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.88
  • Flujo de aire (CFM): 10,566
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.39
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,200
  • Voltaje del motor: 460-3-60
  • Fases del motor: 1.1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 82
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentín evaporador de amoníaco - 10 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)