Serpentín evaporador de amoníaco Frick (York) SCS 363SH - 7 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick (York) SCS 363SH - 7 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín del evaporador de amoníaco Frick (York) SCS 363SH: 7,65 toneladas, 3 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador funciona con serpentines de baja temperatura húmedos o escarchados. Tiene una capacidad Frosted de 5580 (BTUH / °F TD). Una capacidad húmeda de 6120 (BTUH / °F TD). Un tonelaje helado estimado de 6,975 (TR) @15TD y un tonelaje húmedo de 7,65 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 9372 CFM y una velocidad frontal de 600 FPM. Tiene baterías de recirculación alimentadas desde abajo con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de ventilador de 30,3 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR43
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SCS 363SH
  • Número de serie: 370650500

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,120
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5.10
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,580
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.65
  • Flujo de aire (CFM): 9,372
  • Velocidad de la cara (FPM): 600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.17
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 68.9
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Frick (York) SCS 363SH - 7 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)