Frick (York) SCS-584XH-DH Serpentín evaporador de amoníaco - 26 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Frick (York) SCS-584XH-DH Serpentín evaporador de amoníaco - 26 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador Frick (York) SCS-584XH-DH - 28 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con serpentines de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 22550 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 28,1875 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 20510 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 26 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 26160 CFM con una velocidad frontal de 598 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Con la unidad se incluyen motores de 5,5 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR32
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SCS-584XH-DH
  • Número de serie: 501230200

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 22,550
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 18.79
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 20,510
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 17.09
  • Flujo de aire (CFM): 26,160
  • Velocidad de la cara (FPM): 598
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 7.7
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 5
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors: Qty:5 1/2HP, RPM 1140 Voltage:460, HZ 60, PH 3, FLA 1.4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 197
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 4,017
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick (York) SCS-584XH-DH Serpentín evaporador de amoníaco - 26 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)