Gabinete de una sola puerta de acero inoxidable

Gabinete de una sola puerta de acero inoxidable

Gabinete de una puerta de acero inoxidable. Dimensiones de la puerta: 1 pie 8-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN001.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

Gabinete de una sola puerta de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente