Bomba de vacío Gast 2567-V108 (1,5 CV)
Bomba de vacío de paletas rotativas Gast. Modelo 2567-V108. S/N: 050911602. Vacío máximo con contrapresión de 5 psi: 20 pulg. Hg. Flujo de aire: 15 cfm. Motor industrial Dayton, 1-1/2 Hp, 1725 rpm, 155/208-230 V, 14,4/8,0-7,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Es una bomba de vacío de doble cámara equipada con un filtro de entrada que se utiliza para proteger una bomba neumática de la contaminación. Montado sobre un marco de acero con (4) ruedas para una fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC081.1a
- Manufacturer: Gast
- Model: 2567-V108
- Serial Number: 50911602
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 155/208-230
- Motor Amps: 14.4/8.0-7.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 37.5