Homogeneizador Gaulin MC45 - 2500 PSI
Homogeneizador Gaulin. Modelo: MC45-2.5TPS. Número de serie: 179-7783. Caudal máximo: 4.000 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. La unidad se configuró originalmente para 2500 PSI, 1840 GPH, válvula pilotada HVA 2 3/8 de dos etapas y 3 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de asiento de asiento cónico. Anotado en la placa de identificación: construido de manera idéntica al número de serie 179-7783, trabajo n.° 9777 de Dairy Engineering Company.
Product Details
- Cantidad en stock: AFTN02
- Manufacturer: Gaulin
- Model: MC45-2.5TPS
- Serial Number: 179-7783
Homogenizer Details