Cargador de montacargas con batería GNB Industrial Power XPT18-750B EX-F

Cargador de montacargas con batería GNB Industrial Power XPT18-750B EX-F

Cargador de baterías de potencia industrial GNB. Modelo: XPS18-75OB EX-F. Número de serie: BM854900011. Especificación-2915. No. Circuitos: 1. Tipo de batería: LA. Celda: 18. AH: 750. BCI.CD: 100D6C8. Entrada de CA - Voltios: 208/240/480. Ph: 1. Amperios: 32,7/ 28,4/14,2. Hz: 60. Salida CC por circuito - Voltios: 36. Amperios: 135. Código de fecha: 5A.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDY45
  • Fabricante: GNB Industrial Power
  • Modelo: XPS18-75OB EX-F
  • Número de serie: BM854900011

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Electric Forklifts
Cargador de montacargas con batería GNB Industrial Power XPT18-750B EX-F