Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver. Capacidad estimada: 1600 galones. MAWP de chaqueta: 150 psi a 400 °F. Motor Allis-Chalmers, 7,5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Información del mezclador Lightning. N º de Modelo. 218-RELB-7.52, 7.5 hp, relación: 17.5-1, rpm finales: 100. (1) 3 pies 1 pulg. de diámetro. Impulsor mezclador de acero inoxidable 316. (1) Camisa de acero inoxidable con hoyuelos de Paul Mueller Company compuesta por (3) piezas. Información de la primera pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400˚F. Información de la segunda pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400 ˚F, información de la 3.ª pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400 ˚F, altura máxima de la chaqueta: tanque de 2 pies 11-1/2 pulgadas Dimensiones interiores: pared recta de 5 pies 9 pulgadas x 6 pies 11 pulgadas de diámetro. Entrada/salida: (1) puerto superior de 6 pulg., (1) puerto inferior FNPT de 3 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA407.26
  • Manufacturer: Graver Tank and Mfg. Co., Inc.

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? Yes
  • Dimpled? Yes
  • Agitation? Yes
  • Tank National Board Number: 2143, 2144, 2145
  • Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 400F
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet: (1) 6 in. top port, (1) 3 in. FNPT bottom port

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Allis-Chalmers
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 20.6/10.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213T

Dimensions:

  • Length (Inches): 90
  • Width (Inches): 90
  • Height (Inches): 110

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1973

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones