Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Groen 2/3 - 80 galones
Hervidor de vapor de acero inoxidable Groen. Modelo: FT-80. Materiales de construcción: acero inoxidable 304 y 316. Presión máxima de trabajo: 25 PSI a 300°F. Las aplicaciones incluyen: carnes asadas, sopas, guisos, caldos, salsas, rellenos para tartas, verduras, pastas, arroz y salsas. Salidas: (3) 1 pulg., (1) 2 pulg. con válvula de bola. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 1,5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN99a-68).
Product Details
- Cantidad en stock: AWNC04.6
- Manufacturer: Groen
- Model: FT-80
- Serial Number: 1968