Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones. Modelo: H60. S/N: 833. A gas: natural o propano. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT (macho), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas natural), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP616.3a
  • Manufacturer: Groen
  • Model: H60
  • Serial Number: 833

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones