Homogeneizador Superhomo Cherry Burrell Stellar Series

Homogeneizador Superhomo Cherry Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry Burrell Stellar Series. Modelo: SS-5000-TGR. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 2-5/8 pulg. de diámetro. émbolos. Presión máxima de funcionamiento: 2000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 3000 gph. Número de serie: 280959.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM344.42a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-5000-TGR
  • Número de serie: 280959

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Superhomo Cherry Burrell Stellar Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente