Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D1012 (3 HP, 115 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D1012. Tamaño: 3x1.5x8. El caudal de la bomba nueva es de 115 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN48)(H9/5I).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE3004.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Model: D1012
- Serial Number: 0296-5338D
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 115
- Max Speed RPM: 3550
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8/4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 34
- ACN: 48