Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP

Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP

(2) Ventilador de acero inoxidable KECI - 0,75 HP. Kinetic Equipment Co., Inc. Modelo: CJ-2. Número de serie: 970103-2367-A, 970403-2367-B. Diámetro del ventilador: 2 pies 1 pulg. Motor eléctrico Baldor. 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios. 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF505B
  • Fabricante: KECI
  • Modelo: CJ-2
  • Número de serie: 970403-2367-A / 970403-2367-B

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.3-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56Z

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 35

Detalles adicionales del producto

Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP
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
Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HPVentilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 125 CVMotor Baldor - 125 CV
Baldor Motor Baldor - 125 CV

RCJF1520B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 150 CVMotor Baldor - 150 CV
Baldor Motor Baldor - 150 CV

NPPC138

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1 1/2 HPBaldor Motor - 1 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1 1/2 HP

RLOL384.3-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Baldor - 75 CVMotor eléctrico Baldor - 75 CV
Baldor Motor eléctrico Baldor - 75 CV

RCJF1650.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Trituradora de acero inoxidableTrituradora de acero inoxidable
Not Specified Trituradora de acero inoxidable

SSLP507.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2 HPMotor Baldor - 1/2 HP
Baldor Motor Baldor - 1/2 HP

RPAG1124K.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente