Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH Serpentín evaporador de amoníaco de 4 ventiladores - 13 TR 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10450 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13(TR) @15TD. Un flujo de aire de 16320 CFM y una velocidad frontal de 706 FPM. Tiene baterías alimentadas por la parte superior inundada con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco. Se incluyen motores de ventilador de 4 1/2 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RRK01
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DT4S-1045-FLA-HGU-RH
  • Número de serie: 541427-10A

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10,450
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 13
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10450
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 13
  • Flujo de aire (CFM): 16320
  • Velocidad de la cara (FPM): 706
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.1
  • Tipo de bobina: Flooded
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 75
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Amount 4, Volts: 460, Hz: 60, PH: 3, HP Each: 1/2, FLA Each: 1.00. Minimum Circuit Ampacity: 4.25, Maximum Overcurrent Protection: 15.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 204
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1820
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000