Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH Serpentín evaporador de amoníaco de 4 ventiladores - 13 TR 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10450 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13.0625 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 16320 CFM y una velocidad frontal de 706 FPM. Tiene serpentines con alimentación superior inundada y sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 0,5 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RRK02
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DT4S-1045-FLA-HGU-RH
  • Número de serie: 541427-20A

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10,450
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 13
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10450
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 13
  • Flujo de aire (CFM): 16320
  • Velocidad de la cara (FPM): 706
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.1
  • Tipo de bobina: Flooded
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 75
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Amount 4, Volts: 460, Hz: 60, PH: 3, HP Each: 1/2, FLA Each: 1.00. Minimum Circuit Ampacity: 4.25, Maximum Overcurrent Protection: 15.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 204
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1820
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000