Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10.69 TR 4 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados (TR) a 15 TD. Una capacidad húmeda de 8555 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,69375 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 7700 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 10(TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 13800 CFM con una velocidad frontal de 601 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Se incluyen 4 motores de 1HP con la unidad.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS17
  • Manufacturer: Krack
  • Model: DT4S-925-DXA-HGC-LH
  • Serial Number: 540347-10

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 8555
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 10.6938
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 7770
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 10
  • Air Flow (CFM): 13880
  • Face Velocity (FPM): 601
  • Coil Volume (ft3): 2.3
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Gas
  • Sound Level (dbA @ 10): 72
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 4
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors(4): 460 Volts, PH:3, Hz: 60.
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Weight (LBS): 1820
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Product Purchased From: Produce Industry

Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$5,000