Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 17.46 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)

Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 17.46 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín Evaporador Serie DTX Temperatura Baja/Media. Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH. Número de serie: 478792-02B. Capacidad húmeda BTUH (DX): 13970. Capacidad esmerilada BTUH (DX): 12700. CFM: 27000, FPM de cara: 605. Número de filas: 6. Aletas por pulgada: 4. Pies2 de cara: 44,6. Superficie Ft2: 3720. Volumen de la bobina Ft2: 4,4. Los tubos son bobinas de acero de 3/4 OD y el marco interno está galvanizado en caliente. Incluye bandeja de drenaje. Seis ventiladores totalmente protegidos de 22 diámetros y 0,75 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: RRKB03
  • Manufacturer: Krack
  • Model: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH
  • Serial Number: 478792-02B

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 13,970
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 17.46
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12,700
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 15.88
  • Air Flow (CFM): 27,000
  • Face Velocity (FPM): 605
  • Coil Volume (ft3): 4.4
  • Coil Type: Direct Expansion
  • Coil Defrost: Gas
  • Pan Defrost: Gas
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 6
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 6
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors: Qty: 6, Volts: 208-230/480, Ph: 3, Hp: 0.75, Hz: 60, Amps: 0.85.
  • Motor Manufacturer: Bluffton
  • Motor Horsepower(HP): 0.75
  • Motor Voltage: 208-230/480
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56

Dimensions:

  • Length (Inches): 188
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 71
  • Weight (LBS): 3,260
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1997
  • Spec Sheet Available: Yes

Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 17.46 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$0