Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products - 10 galones
Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products, 10 galones. Número de serie: 342P. Presión máxima de trabajo (vac): 15 psi. Presión hidrostática máxima (vac): 30 psi. La parte superior removible tiene (2) mirillas de 2 pulgadas. Se sostiene sobre (4) patas de acero de 44 pulgadas. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, succión), (1) 1 pulg. de diámetro. racor roscado (descarga). Dimensiones totales: 16 pulgadas de diámetro. x 34 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF366.2
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Serial Number: 342P
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (male), (1) 1 in. dia. NPT (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (male, suction), (1) 1 in. dia. threaded fitting (discharge).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 34