Likwifier aislado Breddo de 300 galones

Likwifier aislado Breddo de 300 galones

Likwifier aislado Breddo de 300 galones, 84 pulg. de altura, (2) entradas roscadas de 2 pulg., boca de acceso de 23 pulg. x 23 pulg., tamaño de puerto Tri-clamp de 2 pulg. Roscado de 2 pulg., motor de 37,5 hp, 230 voltios, total Dimensiones: 57 pulgadas de ancho, 57 pulgadas de largo, 79 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 48 pulgadas de ancho, 48 pulgadas de largo, 30 pulgadas (Este era un likwifier con camisa que se convirtió en un likwifier aislado quitando la entrada y salida e instalación de una nueva cubierta exterior.)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 140.CCJR02.85
  • Fabricante: Breddo Likwifier

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Likwifier aislado Breddo de 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente